曜日別特売
BH-WS*5 メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43276548

BH-WS*5 メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43276548
BH-WS*5 メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43276548
BH-WS*5 メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43276548
BH-WS*5 メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43276548

メタルハンガーラック キャスター付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81~127×43×90~146
質量(kg)4
内容量1セット(5台)注文コード43276548品番BH-WS*5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。材質フレーム/スチール(クロームメッキ・粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン質量(kg)4耐荷重(kg)25タイプダブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81~127×43×90~146組立時間約10~20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531906
2022-08-17
用途: バイクのウェアー用に

革製品などバイクウェアーは重いので普通のラックでは簡単に壊れてしまいます。これは四本支柱が互いに支えあっていてとても丈夫でした。お勧めできる製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする