曜日別特売
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575

301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575
301504S 収納ボックス ナチュラ インボックス サンカ 43276575

収納ボックス ナチュラ インボックス

商品レビューを投稿する
内容量1セット(4個)
サイズM
内容量1セット(4個)注文コード43276575品番301504S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すっきり半透明な、無地の収納ケース
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム
すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス
スペースやモノに合わせて選べるセット企画
ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式
三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラ

用途収納ボックスとして。おもちゃ収納/スッキリ/押入れ収納/収納ボックス/積み重ね/スタッキング/バスケット/積み重ねラック/かご/カゴ/インボックス/キッチン/食材/パントリー/乾物/お菓子/飲み物/調味料/ストック/日用品材質ポリプロピレン質量(kg)0.43クリア(半透明)サイズM本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38.9×26.6×12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24.7×11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする