大阪魂
(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M3
長さ(mm)
18
8
10
12
15
20
5
6
16
18
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43276624
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
寸法a(mm)
1.9
寸法d1(Φmm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7