NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724

NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724
NIB-SD4PS(BK) インボックス サンカ 43276724

インボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)サイズSDブラック注文コード43276724品番NIB-SD4PS(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。

用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。ブラックサイズSD質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×19.2×23.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.1×22.7
注意
※2020年1月6日より、カラー・サイズバリエーションを見直しての販売。
※2020年9月28日以降、ホワイトの色味が若干変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする