大阪魂
(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
16
15
18
20
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43276913
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
寸法a(mm)
1.3
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5