脚部伸縮2連はしご LU2-a

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43277756 品番 LU2-38a
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご
伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)
圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。
はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。
オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)
伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)3.53〜3.86 縮長(m)2.11 質量(kg)7.9 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ 使用角度(°)75 踏ざん踏面幅(mm)41 外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360 最大使用質量(kg)100
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする