曜日別特売
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914

LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 Little Giant 43277914

FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.54
全高(m)1.19
段数2
内容量1台注文コード43277914品番LG-15404
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。
ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。
幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。
天板側面のフックにも工具を掛けられます。
最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。
85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
耐電圧で電設作業も安全。

天板高さ(m)0.54収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1290×520×640質量(kg)7.1最大使用荷重(kg)170材質アルミ段数2幅(cm)設置:52全高(m)1.19天板寸法(cm)33.0×33.0最大使用質量(kg)170奥行き(cm)設置:64収納時寸法(cm)(全長)129×(奥行)11
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする