LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088

LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088
LH2-54 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業 43278088

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(m)5.18~5.40
内容量1台注文コード43278088品番LH2-54
参考基準価格(税別)¥132,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)5.18~5.40縮長(m)3.2質量(kg)13.4踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333 / 下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43最大使用質量(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

新商品【ラクノリ】|屋根に真っ直ぐ乗り移れるはしご!?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする