大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
11
35
40
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43278094
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
表面処理
SC-3
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9