SY7340-5YS S Series(SY7340) SMC 43278926

S Series(SY7340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタ注文コード43278926品番SY7340-5YS
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタパイロット方式(-) Internal pilotコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする