色ブラック外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×577×603棚段数3段質量(kg)22.4耐荷重(kg)引出上・中段:10、下段:20キャスターあり(双輪キャスター,ストッパー無し)付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付き仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396高さ(mm)603奥行(mm)577段数3段最大積載量(kg)引出上・中段:10、下段:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×577×603引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)