曜日別特売
SY7340T-5LZE-03 S Series(SY7340T) SMC 43281053

S Series(SY7340T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43281053品番SY7340T-5LZE-03
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタパイロット方式(-) 内部パイロットmmポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする