曜日別特売
SY7401T-5NZD1-NA S Series(SY7401T) SMC 43282216

S Series(SY7401T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-)ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43282216品番SY7401T-5NZD1-NA
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする