グリーンクロス
【レンタル】簡単テント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
延長7
7
14
21
28
90
延長7
延長30
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43282498
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。
どなたでも簡単に組み立てられる事が可能です。
伸縮可能で、高さを変更する事ができます。
用途
簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。
材質
アルミ(フレーム)、ポリエステル(テント)
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×3000×3180~3480
サービス分類
レンタル
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※2人以上で組み立ててください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定になります。
※WEB注文限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】簡単テント&横幕
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【グリーンクロス】簡単テント&横幕
参考になった