- 【レンタル】テント用鋳物ウエイト グリーンクロス 43282516

 

- 【レンタル】テント用鋳物ウエイト グリーンクロス 43282516
- 【レンタル】テント用鋳物ウエイト グリーンクロス 43282516

【レンタル】テント用鋳物ウエイト

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
レンタル日数(日)7
内容量1個注文コード43282516品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

簡単テント用の重しになります。
(穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。
1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。

用途強風時などのテントの安定設置に。材質鋳鉄質量(kg)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100サービス分類レンタル
注意
※重し穴の幅は約50mmですので、それ以下のポールに使用できます。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする