大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
5
6
8
10
14
15
16
20
12
25
30
18
22
35
40
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43282644
品番
M3×18
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5