大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
5
6
8
10
14
15
16
20
12
25
30
18
22
35
40
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43282687
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(Φmm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7