グリーンクロス
【レンタル】LEDフィールドライトEV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
7
7
14
21
28
90
延長7
延長30
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43282796
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。
騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。
排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。
連続11時間の点灯が可能です。
用途
夜間の現場作業に。
質量(kg)
38
消費電力(W)
充電時:300、ランプ:105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
連続点灯時間
約11時間
充電時間(時間)
約7
照度(Lux)
ランプ:265
サービス分類
レンタル
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解、改造は絶対にしないでください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】LEDフィールト?ライトEV
参考になった