曜日別特売
M6×12 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43283782

(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
内容量1箱(350個)注文コード43283782品番M6×12
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM6長さ(mm)12頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ1十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)寸法a(mm)4.4座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする