※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
8
12
10
15
16
6
18
20
25
14
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43284315
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5