大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
15
16
25
30
18
20
35
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43284805
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
3.3
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9