LEC(レック)
ポケモン ウエットティシュケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(80枚)
注文コード
43287048
品番
E90640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ポケモンのピカチュウの可愛いウエットティッシュケース!手口ひきやウエットシートやおしりふきを入れても◎ 80枚入りのピカチュウ柄のウエットティッシュ付き。日常使いや大掃除などに。
用途
ウエットティッシュ、手口ふき、おしり拭きのケース
材質
(ケース)本体・耳(黒部)・バネ受け=ポリプロピレン、フタ(赤部)・フタ(黄部)・顔パーツ・スイッチ=ABS、底板=ポリエチレン、バネ=ステンレス鋼線
シートサイズ(mm)
約180×140
デザイン
ピカチュウ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シートは水に溶けません。 トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、 直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。 そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管して Sarioください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。