SY7520-5LOUD-02F-Q S Series(SY7520) SMC 43287195

S Series(SY7520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43287195品番SY7520-5LOUD-02F-Q
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G管接続口径(02) 1/4切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする