曜日別特売
LYT84019 エルワイタイル ウッド アルバニーオーク リリカラ 43287240

※使用例 L-84(19).jpg

LYT84019 エルワイタイル ウッド アルバニーオーク リリカラ 43287240
LYT84019 エルワイタイル ウッド アルバニーオーク リリカラ 43287240

エルワイタイル ウッド アルバニーオーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(24枚)注文コード43287240品番LYT84019
参考基準価格(税別)¥14,480販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

コントラストを程よくおさえたシンプルなオーク。どんなインテリアにも合うオークの決定版です。

用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)150×914.4エコマーク認定認定エルワイタイル ウッド アルバニーオーク接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする