※使用例 L-84(163).jpg
リリカラ
エルワイタイル ストーン ルイナス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
43288676
品番
LYT84163
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流れる柄が特徴的なクォーツ系のデザイン
用途
住宅・店舗(土足OK)
仕様
クリア層:0.4mm
寸法(mm)
304.8×609.6
エコマーク認定
認定
柄
エルワイタイル ストーン ルイナス
接着剤
一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
2.5
エコマーク認定番号
22 123 005
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。