SY7C00-5U1-NA S Series(SY7C00) SMC 43289338

S Series(SY7C00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43289338品番SY7C00-5U1-NA
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする