SY7C00R-5U1-NA S Series(SY7C00R) SMC 43289356

S Series(SY7C00R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43289356品番SY7C00R-5U1-NA
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする