SY7C30-51-C8-NA S Series(SY7C30) SMC 43289374

S Series(SY7C30)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43289374品番SY7C30-51-C8-NA
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする