曜日別特売
LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394

※使用例 L-84(262).jpg

LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394
LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394
LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394
LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394
LME84262 メラミンタイル リリカラ 43289394

メラミンタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(14枚)寸法(mm)450×450メラミンタイル ダストグレー注文コード43289394品番LME84262
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メラミン化粧板の耐久性とビニル床タイルの施工性を兼ね備えた全く新しい床タイル

用途住宅・店舗(土足OK)寸法(mm)450×450メラミンタイル ダストグレー接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU全厚(mm)3
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする