曜日別特売
SY9120-6LOZ-03T SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMC 43289593

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径A、Bポート:(03) 3/8注文コード43289593品番SY9120-6LOZ-03T
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする