曜日別特売
SY9120-BG-02 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMC 43289794

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード43289794品番SY9120-BG-02
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする