大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
6
8
10
12
14
15
16
18
20
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43291184
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.8
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5