SY-4020SUS-1000 フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付) 昌栄産業 43292246

フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)20
ホース長さ(mm)1000
内容量1本注文コード43292246品番SY-4020SUS-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)接続ねじRc3/4xR3/4呼び径(A)20ホース長さ(mm)1000
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする