昌栄産業
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
65
ホース長さ(mm)
300
300
400
500
600
700
800
900
1000
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43292255
品番
SY-4025SUS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
接続ねじ
Rc1xR1
呼び径(A)
25
ホース長さ(mm)
300
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。