1.100-245.0 業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0 ケルヒャー 43294337

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43294337品番1.100-245.0
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。

用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
注意
※機器を初めて使用する前に、取扱説明書と注意事項を読み、記載事項に従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする