E201-B 警戒標識 エコボード600角 グリーンクロス 43294355

E201-B 警戒標識 エコボード600角 グリーンクロス 43294355
E201-B 警戒標識 エコボード600角 グリーンクロス 43294355

警戒標識 エコボード600角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容ト形道路交差点あり注文コード43294355品番E201-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。

用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)600厚さ(mm)1高さ(mm)600文字内容注意表示内容ト形道路交差点あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする