曜日別特売
SY9140-3DO-Q S Series(SY9140) SMC 43294484

S Series(SY9140)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングル注文コード43294484品番SY9140-3DO-Q
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする