大阪魂
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
7
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
15
18
22
25
30
35
ねじピッチ
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43296705
品番
M3.5×7
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
7
材質
鉄
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス