大阪魂
(+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43298534
品番
M2×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
2.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2