大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
4
5
6
8
12
10
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43299042
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5