大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
4
5
6
8
12
10
ねじピッチ
0.8
0.45
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43299313
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1