大阪魂
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M4
長さ(mm)
8
5
8
10
12
15
16
20
6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43299575
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9