曜日別特売
SY9220T-5LNZ-03F-Q SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220T) SMC 43299594

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
ねじの種類(F) G
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43299594品番SY9220T-5LNZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE-compliant切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする