大阪魂
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
5
6
10
15
8
12
16
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43299916
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1