大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(1600個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
15
16
25
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43300792
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
寸法D1(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9