大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
3
5
6
12
15
16
25
8
10
20
14
4
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43301422
品番
M2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
1.8
寸法D1(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2