587080 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302764

587080 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302764
587080 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302764
587080 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302764

A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本COMBI調ブラック/黒糸適合ハンドル外径(Φcm)40注文コード43302764品番587080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます

用途内装パーツ材質PVCCOMBI調ブラック/黒糸適合ハンドル外径(Φcm)40握り幅(mm)約58
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする