631581 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302850

 

631581 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302850
631581 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302850
631581 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302850

G型バスマーカーガラスレンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色瑠璃
内容量1個注文コード43302850品番631581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです
YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます

用途電装パーツ材質ガラスレンズ色瑠璃適合部材JET製ランプ:631992(パッキン)/631996(ベース)/631997(リング)
注意
※レンズのみとなっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460713
2025-03-10
用途: トラック用パーツ
その他業種

もともと、プラスチック製のマーカーレンズがついていましたが、樹脂製は経年劣化でくすみや汚れが目立つようになりましたので、ガラス製に交換しました。
バルブはLED なのでこちらのG 型レンズの方が光が拡散して綺麗です。
価格も樹脂製とあまり変わらないようなので、やはりレンズはガラス製の方が経年劣化を考えると綺麗でいいと思います。

2023-01-18
用途: トラックのマーカーランプ
その他業種

使用した感じ大変綺麗で満足してます。またリピートしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする