631587 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302886

 

631587 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302886
631587 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302886
631587 G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302886

G型バスマーカーガラスレンズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色レッド
内容量1個注文コード43302886品番631587
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです
YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます

用途電装パーツ材質ガラスレンズ色レッド適合部材JET製ランプ:631992(パッキン)/631996(ベース)/631997(リング)
注意
※レンズのみとなっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460713
2025-03-10
用途: トラック用パーツ
その他業種

もともと、プラスチック製のマーカーレンズがついていましたが、樹脂製は経年劣化でくすみや汚れが目立つようになりましたので、ガラス製に交換しました。
バルブはLED なのでこちらのG 型レンズの方が光が拡散して綺麗です。
価格も樹脂製とあまり変わらないようなので、やはりレンズはガラス製の方が経年劣化を考えると綺麗でいいと思います。

2023-01-18
用途: トラックのマーカーランプ
その他業種

使用した感じ大変綺麗で満足してます。またリピートしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする