大阪魂
(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43303863
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド組込
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。